VIEGA MEGAPRESS Union Zero Lead Bronze Press x MNPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Kapcsolat típus: Nyomja meg az x MNPT gombot , Max. Nyomás: 200 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79740
1"1"€70.21
A
79750
1.5 "1.5 "€145.63
A
79745
1.25 "1.25 "€101.89
A
79730
1 / 2 "1 / 2 "€36.84
A
79755
2"2"€198.06
A
79735
3 / 4 "3 / 4 "€49.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?