Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 hüvelyk | AE6QLF 5UMK7

VIEGA MEGAPRESS 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QLF Típus: 79730Kereszthivatkozás: 5UMK7

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€36.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x MNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "€49.14
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 hüvelyk | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€70.22
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "€101.89
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 hüvelyk | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€145.64
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 hüvelyk | AE6QLL 5UML2 797552"2"€198.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 hüvelyk
€36.84 /Mértékegység