Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Bronze P x ​​P 1 x 1 hüvelyk | AE6QGL 5ULZ2

VIEGA MEGAPRESS 79135 Union alacsony ólom bronz P x P 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QGL Típus: 79135Kereszthivatkozás: 5ULZ2
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
€80.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 hüvelykes | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "€39.85
VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 hüvelykes | AE6QGK 5ULZ1 791303 / 4 "€51.44
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "€120.81
VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "€163.10
VIEGA LLC 79150 Union alacsony ólom bronz P x P 2 x 2 hüvelyk | AE6QGP 5ULZ5 791502"€252.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79135 Union alacsony ólom bronz P x P 1 x 1 hüvelyk
€80.63 /Mértékegység