VIEGA MEGAPRESS Union Zero Lead Bronze Press x Press


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Kapcsolat típus: nyomja meg , Max. Nyomás: 200 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79135
1"€81.03
A
79145
1.5 "€169.25
A
79140
1.25 "€121.70
A
79125
1 / 2 "€40.37
A
79150
2"€252.02
A
79130
3 / 4 "€55.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?