Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77732 kupak rézprés 1-1/2 hüvelykes | AB3EBQ 1RPF4

VIEGA MEGAPRESS 77732 Kupak rézprés 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EBQ Típus: 77732Kereszthivatkozás: 1RPF4
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
€50.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200035
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
VIEGA LLC 77712 kupak réz és bronz prés 1/2 hüvelykes | AB3EBL 1RPE9 77712Réz / bronz1 / 2 "€11.29
VIEGA LLC 77717 kupak rézprés 3/4 hüvelykes | AB3EBM 1RPF1 77717Réz3 / 4 "€19.07
VIEGA LLC 77722 kupak rézprés 1 hüvelykes | AB3EBN 1RPF2 77722Réz1"€30.96
VIEGA LLC 77727 kupak rézprés 1-1/4 hüvelykes | AB3EBP 1RPF3 77727Réz1.25 "€34.64
VIEGA LLC 77737 kupak rézprés 2 hüvelykes | AB3EBR 1RPF5 77737Réz2"€62.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77732 Kupak rézprés 1-1/2 hüvelyk
€50.93 /Mértékegység