Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77712 kupak réz és bronz prés 1/2 hüvelykes | AB3EBL 1RPE9

VIEGA MEGAPRESS 77712 Kupak réz és bronz prés 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3EBL Típus: 77712Kereszthivatkozás: 1RPE9
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
€11.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaRéz / bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
VIEGA LLC 77717 kupak rézprés 3/4 hüvelykes | AB3EBM 1RPF1 77717Réz3 / 4 "€19.07
VIEGA LLC 77722 kupak rézprés 1 hüvelykes | AB3EBN 1RPF2 77722Réz1"€30.96
VIEGA LLC 77727 kupak rézprés 1-1/4 hüvelykes | AB3EBP 1RPF3 77727Réz1.25 "€34.64
VIEGA LLC 77732 kupak rézprés 1-1/2 hüvelykes | AB3EBQ 1RPF4 77732Réz1.5 "€50.93
VIEGA LLC 77737 kupak rézprés 2 hüvelykes | AB3EBR 1RPF5 77737Réz2"€62.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77712 Kupak réz és bronz prés 1/2 hüvelykes
€11.29 /Mértékegység