Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WTF 36N825

VIEGA MEGAPRESS 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WTF Típus: 25706Kereszthivatkozás: 36N825
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
€124.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€127.32
VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"€153.39
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€197.29
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€227.25
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"€281.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk
€124.97 /Mértékegység