Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01420.160.0150 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK | CG8DCF 38CR50

FABORY M01420.160.0150 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DCF Típus: M01420.160.0150Keresztszám: 38CR50 / 156Z03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€103.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza150
befejezMelegen horganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz44 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5992
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01420.160.0150 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€103.32 /csomag