Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 24040 Propress golyósszelep 1 x 1 | AG3FWR 33KF42

VIEGA MEGAPRESS 24040 Propress golyósszelep 1 x 1

Raktáron
Tétel: AG3FWR Típus: 24040Kereszthivatkozás: 33KF42

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€145.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz / sárgaréz
TestnevelésEgyenes
TeljesítésNSF UP kód
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FPT gombot
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás200 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Csőméret1 "x 1"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"
Szelep felépítéseTeljes kikötő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 24030 Propress golyósszelep 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€62.92
VIEGA LLC 24035 Propress Ball Valve 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41 240353 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€98.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24040 Propress golyósszelep 1 x 1
€145.38 /Mértékegység