Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20628 Könyök 90 fokos réz P x P 3 x 3 hüvelyk | AB3ECV 1RPK2

VIEGA MEGAPRESS 20628 Könyök 90 fokos réz P x P 3 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECV Típus: 20628Kereszthivatkozás: 1RPK2
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
€333.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20623 Könyök 90 fok P x P 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AB3ECU 1RPK1 206232.5 "€265.90
VIEGA LLC 20633 Könyök 90 fokos réz P x P 4 x 4 hüvelyk | AB3ECW 1RPK3 206334"€411.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20628 Könyök 90 fokos réz P x P 3 x 3 hüvelyk
€333.29 /Mértékegység