A Victor 250 sorozatú 0781-9134 szabályozó egy könnyű, közepes teljesítményű öblítő szabályozó. Egyfokozatú kialakítással rendelkezik, amely alkalmas könnyű és közepes terhelésű klímaberendezésekhez. A Victor 250 sorozatú szabályozó kovácsolt sárgaréz testtel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és egy Derlin házsapkával 2 hüvelykes mérőkkel a zökkenőmentes beállítás érdekében. Száras típusú ülésmechanizmussal rendelkezik, amely pontos gázáramlást biztosít, és neoprén membránja biztosítja a megfelelő használatot bármilyen körülmények között. Ez a Victor 250 sorozatú szabályozó alkalmas a nagynyomású gázok áramlásának szabályozására és szabályozására, beleértve az argont, hidrogént, nitrogént, oxigént egy palackban. A Victor 250 sorozatú szabályozóegységhez CGA-580 bemeneti csatlakozás szükséges a gyors és hatékony telepítéshez, csavarkulcs vagy menettömítőanyag nélkül.
Felhasználás:
A Victor 250-es sorozatú szabályozó, 0781-9134, a funkciók széles kombinációját kínálja, így használható hegesztéshez és vágópisztolyokhoz könnyű és közepes terhelésű klímaberendezéseknél.
Jellemzők:
- A Victor 250-es sorozatú 0781-9134 szabályozót könnyű és közepes igénybevételű műveletekhez tervezték légkondicionáló, öblítés és hegesztési alkalmazásokban.
- Ennek az öblítésszabályozónak kovácsolt sárgaréz teste van, amely biztosítja a szerkezeti merevséget, a Derlin házsapka pedig 2 hüvelykes mérőkkel rendelkezik a zökkenőmentes beállítás érdekében.
- Az egység szár típusú ülésmechanizmusa pontos gázáramlásra alkalmas.
- Továbbá a neoprén konstrukciójú membrán bármilyen körülmények között megfelelő használatra készült.
- 10 és 250 psi közötti nyomást és 3000 psi maximális bemeneti nyomást biztosít.
Szabványok és jóváhagyások:
- A 250-0781 számú Victor 9134-es sorozatú szabályozót az ETL az UL252-be sorolta a magas színvonalú szolgáltatások és a felhasználók biztonsága érdekében.
Telepítés:
- A 250-0781-es Victor 9134-es sorozatú szabályozó CGA-580 bemeneti csatlakozást használ a gyors és hatékony telepítéshez, csavarkulcs vagy menettömítőanyag nélkül.
- Zárja el a kimeneti szelepet és nyissa ki a tartály szelepét. Ez nyomás alá helyezi a szabályozót.
- Állítsa be a szabályozási nyomást a tartomány körülbelül 20%-ára.
- Zárja el a tartály szelepét, és repítse el a szelepet a szabályozó kimenetén.
- Hagyja kiürülni a gázt, amíg a szabályozó nyomásmérői el nem érik a nullát.
- Zárja el a kimeneti szelepet, mielőtt az utolsó gáznyomást kiengedi.
- Az öblítési ciklusok után nyissa ki a tartály szelepét, és állítsa be a szabályozót a megfelelő üzemi nyomásra.
- Enyhén törje meg a kimeneti szelepet, és csatlakoztassa újra a gázvezetéket az analizátorhoz.
- Nyissa ki teljesen a kimeneti szelepet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú szabályozó között?
A. Az egyfokozatú gáznyomás-szabályozók egy lépésben minimalizálják a palack nyomását a kilépő vagy a szállítási nyomás között, míg a kétfokozatú gáznyomás-szabályozók két lépésben szüntetik meg a palack nyomását, állandó kimeneti nyomást biztosítva időszakos utánállítás nélkül.
K. Kell-e légteleníteni a gázszabályozókat?
V. A földgázszabályozó a mérőkészlet érzékeny eleme, ezért légteleníteni kell, és meg kell felelnie a szövetségi és helyi légtelenítési igényeknek. A szellőző biztonsági intézkedésként működik, lehetővé téve a szabályozón belüli membrán lélegzését.
K. Hogyan hibásodik meg egy szabályozó?
V. A szabályos meghibásodhat, ha a fém membrán túlzott hajlítása radiális repedést okoz, és lehetővé teszi a gáz kijutását a légkörbe a motorháztetőn kialakított szellőzőnyíláson keresztül. A szabályozó meghibásodásának másik leggyakoribb típusa a belső szivárgás, más néven csúszás vagy kúszás.
K. Miért kell a nyomást kiengedni a szabályozóból a munka végeztével?
V. A szabályozó nyomása a munka befejezése után felszabadul, hogy megvédje a membrán, a mérőműszerek és a beállító rugók sérülését (ha terhelés alatt áll).