OMRON D4CC általános célú végálláskapcsoló


Szűrő
Működtető stílus: búvárdugattyú , erősítők: 1 , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.63 " , Elektromos kapcsolat: M12 4-tűs csatlakozó , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 3, 4, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -14 foktól 158 fokig F , Henger anyaga: Rozsdamentes acél , Kábelbevezetés: M12 csatlakozó, 4 tűs
StílusModellFeszültségértékelésMűködtető helyeMagasságMozgalomMűködési erőHenger Dia.Henger szélességeUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
D4CC3002
30DCfelső3.36 "felső11.77N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€243.16
B
D4CC3032
30DCfelső3.55 "felső17.65N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€230.88
C
D4CC1024
125ACOldal4.77 "Oldal5.69N0.69 "0.28 "Maximum utazás előtti 10 fok, minimális túllépési 50 fok€245.30
D
D4CC1002
125ACfelső3.36 "felső11.77N0.69 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€212.28
E
D4CC1031
125ACfelső3.18 "felső17.65N--Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€224.18
F
D4CC1032
125ACfelső3.55 "felső17.65N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€212.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?