Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO MLT-320 Silent turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHF 30FW97

VIBCO MLT-320 csendes turbinás vibrátor 600 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9NHF Modell: MLT-320Kereszthivatkozás: 30FW97

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€708.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása5000 font
CFM 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
AdóFolyamatos
Erő besorolása600 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 max.
FelszerelésCsatorna vas és szerelőlap ajánlott
Tartó lemezNem
HangtompítóVálasztható
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz6.375 "
Teljes szélesség4"
Sebesség @ 60 psi5500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi6800 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9598
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8479899895

Termék részletek:

    • Almárka: MILLENNIUM

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO MLT-100 csendes turbinás vibrátor 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€464.64
VIBCO MLT-130 csendes turbina vibrátor 75 lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€441.02
VIBCO MLT-190 csendes turbina vibrátor 270 lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€548.44
VIBCO MLT-190HT csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€640.74
VIBCO MLT-250 néma turbinás vibrátor 480 font | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€586.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO MLT-320 csendes turbinás vibrátor 600 Lb.
€708.72 /Mértékegység