Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO MLT-130 csendes turbina vibrátor 75 lb. | AF9NHB 30FW93

VIBCO MLT-130 csendes turbinás vibrátor 75 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9NHB Modell: MLT-130Kereszthivatkozás: 30FW93
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
€441.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása750 font
CFM 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
AdóFolyamatos
Erő besorolása75 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 max.
FelszerelésCsatorna vas és szerelőlap ajánlott
Tartó lemezNem
HangtompítóVálasztható
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség1.875 "
Sebesség @ 60 psi8600 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi10,500 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3218
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8479899895

Termék részletek:

    • Almárka: MILLENNIUM

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO MLT-100 csendes turbinás vibrátor 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€464.64
VIBCO MLT-190 csendes turbina vibrátor 270 lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€548.44
VIBCO MLT-190HT csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€640.74
VIBCO MLT-250 néma turbinás vibrátor 480 font | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€586.38
VIBCO MLT-320 Silent turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€708.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO MLT-130 csendes turbinás vibrátor 75 Lb.
€441.02 /Mértékegység