Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO MLT-190 csendes turbina vibrátor 270 lb. | AF9NHC 30FW94

VIBCO MLT-190 csendes turbinás vibrátor 270 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9NHC Modell: MLT-190Kereszthivatkozás: 30FW94

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€548.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása2700 font
CFM 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB @ 60 psi71
dB @ 80 psi71
AdóFolyamatos
Erő besorolása270 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 max.
Max. Hőmérséklet200 fok F
FelszerelésCsatorna vas és szerelőlap ajánlott
Tartó lemezNem
HangtompítóVálasztható
Kimeneti port3 / 8 "NPT
Teljes magasság3.187 "
Teljes hossz4.5 "
Teljes szélesség1 13 / 16 "
Sebesség @ 60 psi5500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi7200 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8479899895

Termék részletek:

    • Almárka: MILLENNIUM

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO MLT-100 csendes turbinás vibrátor 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€464.64
VIBCO MLT-130 csendes turbina vibrátor 75 lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€441.02
VIBCO MLT-190HT csendes turbinás vibrátor 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€640.74
VIBCO MLT-250 néma turbinás vibrátor 480 font | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€586.38
VIBCO MLT-320 Silent turbinás vibrátor 600 Lb. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€708.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO MLT-190 csendes turbinás vibrátor 270 Lb.
€548.44 /Mértékegység