Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO FBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm | AD8BTX 4HV08

VIBCO FBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm

Raktáron
Tétel: AD8BTX Modell: FBS-190Kereszthivatkozás: 4HV08

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€342.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
CFM 60 psi6
CFM @ 80 PSI3
dB @ 80 psi70
AdóFolyamatos
Erő besorolása250 font
Bemeneti port1 / 4 "
Max. Hőmérséklet350 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A326
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz4.125 "
Teljes szélesség2"
Sebesség @ 60 psi8500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi10,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVibrátor típusaAdóHáz anyagaMax. NyomásFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO KA-1-3 / 4 pneumatikus vibrátor 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,286.65
VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatikus vibrátor 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,226.44
VIBCO KA-2-1/2 pneumatikus vibrátor 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,616.23
VIBCO KA-3 pneumatikus vibrátor 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Belső betonIdőszakos-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
VIBCO 10-1-1/4 Pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€502.10
VIBCO 10-3 / 4 pneumatikus vibrátor 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO FBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm
€342.83 /Mértékegység