VIBCO KA-3 pneumatikus vibrátor 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69

VIBCO KA-3 pneumatikus vibrátor 3200 lb 16000 Vpm 80psi

Raktáron
Tétel: AD8APK Modell: KA-3Kereszthivatkozás: 4 LE

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,097.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
CFM @ 80 PSI40
AdóIdőszakos
Erő besorolása3200 font
Fejméret3 "x 15"
Tömlő hossza10 láb.
Max. Köbméter / óra42 köb. yd./hr.
Max. Nyomás80 psi
Tartó lemezKülön kell eladni
Sebesség @ 80 psi16,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaBelső beton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVibrátor típusaAdóHáz anyagaMax. NyomásFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO KA-1-3 / 4 pneumatikus vibrátor 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,286.65
VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatikus vibrátor 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,226.44
VIBCO KA-2-1/2 pneumatikus vibrátor 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,616.23
VIBCO 10-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
VIBCO 10-1-1/4 Pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€487.38
VIBCO 10-3 / 4 pneumatikus vibrátor 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90
VIBCO 10-5/8 pneumatikus vibrátor 148lb 12000vpm 80psi | AD8BFE 4HT28 10-5/8DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1.875 "5.5 "1.125 "€289.82

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO KA-3 pneumatikus vibrátor 3200 lb 16000 Vpm 80psi
€3,097.01 /Mértékegység