VIBCO ACE21-2 Elektromos vibrátor 17a 115vac 1-fázisú AD8APY 4HP84

VIBCO ACE21-2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8APY Modell: ACE21-2Kereszthivatkozás: 4 LE

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,478.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők17
AdóIdőszakos
KényszerSzinuszos (rotációs)
Erő besorolása1450 font
Fejméret2 "x 14"
HP2.5
Max. Köbméter / óra35 köb. yd./hr.
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Fázis1
Áramforráselektromos
A tengely hossza21 láb.
Sebesség11,000 rpm
Vibrátor típusaBelső beton
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkdBATeljes hosszTeljes szélességFázisA tengely hosszaSebességÁr
VIBCO ACE10-1-1/2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110 láb.11,000 rpm€3,637.03
VIBCO ACE10-1-3/4 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110 láb.11,000 rpm€3,738.26
VIBCO ACE10-2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110 láb.11,000 rpm€3,835.02
VIBCO ACE14-1-1/2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114 láb.11,000 rpm€3,984.07
VIBCO ACE14-1-3/4 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114 láb.11,000 rpm€4,106.24
VIBCO ACE14-2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114 láb.11,000 rpm€4,289.12
VIBCO ACE2-1-1/2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12 láb.11,000 rpm€3,244.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO ACE21-2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis
€4,478.32 /Mértékegység