VESTIL WTJ-2-G horganyzott acél W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke

Raktáron
Tétel: AG8CNK Modell: WTJ-2-G

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,547.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Alapmagasság11 1 / 2 "
Alap hossza11 "
Alapszélesség11 "
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel behúzása/hosszabbítása hajtókaronként1 1 / 2 "
Kábel csörlő kapacitása500 lbs.
színekSzürke
Mélység11 "
Kiterjesztett kapacitás500 lbs.
Hosszabbított52 "
Kiterjesztett max. Horog magasság99 "
Kiterjesztett min. Horog magasság0"
Kiterjesztett használható hatótáv52 "
Magasság59.5 "
Hossz11 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap hossza11 "
Szerelőlap szélessége11 "
A kábel behúzásához/kihúzásához szükséges hajtókarok száma72
A kábel teljes hossza32 ft.
Dugattyú16 3 / 8 "
Dugattyúlöket szivattyúnként1 / 16 "
TeljesítménytípusKézi szivattyú/dugattyú – 72 emelhető szivattyú, szivattyúnként 1/16 dugattyúlöket
Visszahúzott kapacitás1000 lbs.
Behúzott hossz30.5 "
Behúzott max. Horog magasság84 "
Visszahúzott min. Horog magasság12 1 / 2 "
Visszahúzott használható elérés30 1 / 2 "
Forgás360 fok
Használható kábelhossz24 ft.
Szélesség32.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)83.5
HS-kód8426910000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítottAlapmagasságAlap hosszaKiterjesztett max. Horog magasságKiterjesztett használható hatótávMagasságAnyagSzerelőlap hosszaÁr
VESTIL WTJ-4 acél W hüvelykes teherautó daru, 44 hüvelykes kinyúlás 1000 Lb. Megnövelt kapacitás, sárga | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Acél10 5 / 8 "€1,127.83
VESTIL WTJ-4-G horganyzott acél W hüvelykes teherautó daru, 52 hüvelykes kinyúlás 1000 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Acél11 "€1,822.48
VESTIL WTJ-2 acél W hüvelykes teherautó-torlódaru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, sárga | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Acél10 5 / 8 "€856.02
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-2-DC acél egyenáramú, W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, sárga | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€1,728.19
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-2-G-DC horganyzott acél, egyenáramú, W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€2,101.78
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-2-SS rozsdamentes acél, W hüvelykes teherautó daru, 550 Lb. Megnövelt kapacitás, ezüst | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rozsdamentes acél11 "€4,802.30
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-4-DC acél, egyenáramú, W hüvelykes teherautó daru, 44 hüvelykes kinyúlás 1000 font. Megnövelt kapacitás, sárga | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Acél-€2,030.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WTJ-2-G horganyzott acél W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke
€1,547.09 /Mértékegység