VESTIL GR-F3R sorozatú szerkezeti védőkorlátok, narancssárga, csavarozható


Szűrő
Alaplap hossza: 9 7 / 8 " , Alaplap szélessége: 9 7 / 8 " , Kapacitás: 10000 lbs. , Mérő: 3 ga. , Hatási kapacitás: 10000 lbs. , Magába foglalja: (1) 3 bordás csavar a védőkorláton , Szerelőlap furat átm.: 0.9375 " , Szerelőlap hossza: 9.88 " , Szerelőlap vastagság: 0.63 " , Szerelőlap szélessége: 9.88 " , Rögzítőoszlopok száma: 2 , Bordák száma: 3 , Fényvisszaverő: Nem , Típus: 3 Bordás sín
StílusModellAlaplemez furat átm.színekTételAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
GR-F3R-BO-9-OR
-narancsVédőkorlátAcél15 "2.56 "101.88 "€526.43
ajánlatkérés
B
GR-F3R-BO-TP60-OR
-narancsCső alakú postaAcél60 "10 "10 "€497.04
ajánlatkérés
C
GR-F3R-BO-3-OR
-Figyelmeztetés narancsVédőkorlátAcél---€261.52
ajánlatkérés
D
GR-F3R-BO-4-OR
-narancsVédőkorlát-15 "--€311.76
ajánlatkérés
E
GR-F3R-BO-5-OR
--VédőkorlátPolisztirol15 "53 7 / 8 "-€367.13
ajánlatkérés
F
GR-F3R-BO-6-OR
-narancsVédőkorlátAcél15 "2.56 "65.88 "€426.13
ajánlatkérés
G
GR-F3R-BO-7-OR
-narancsVédőkorlát-15 "--€465.90
ajánlatkérés
H
GR-F3R-BO-10-OR
--VédőkorlátAcél15 "113 7 / 8 "-€571.68
ajánlatkérés
I
GR-F3R-BO-8-OR
-Figyelmeztetés narancsVédőkorlátAcél---€510.86
ajánlatkérés
J
GR-F3R-BO-TP18-OR
1narancsCső alakú postaAcél18 7 / 8 "9.88 "9 7 / 8 "€252.69
ajánlatkérés
K
GR-F3R-BO-TP72-OR
1narancsCső alakú postaAcél72 "9.88 "9 7 / 8 "€564.75
ajánlatkérés
L
GR-F3R-BO-TP42-OR
4narancsCső alakú postaAcél42 "9.88 "9.88 "€346.41
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?