VESTIL WTJ-4-DC acél, egyenáramú, W hüvelykes teherautó-gerendás daru, 44 hüvelykes, 1000 lb. Megnövelt kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: CE4RVG Modell: WTJ-4-DC

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,456.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Alapmagasság12 1 / 4 "
Alap hossza11 "
Alapszélesség11 "
Kapacitás1000 lbs.
színekSárga
Mélység20 "
Kiterjesztett kapacitás1000 lbs.
Hosszabbított44 "
Kiterjesztett max. Horog magasság86.5 "
Kiterjesztett min. Horog magasság0"
Magasság56.5 "
AnyagAcél
Motoros HP1 hp
TeljesítménytípusDC
Emelt magasság86 1 / 2 "
Visszahúzott kapacitás2000 lbs.
Behúzott hossz30 "
Behúzott max. Horog magasság77.5 "
Visszahúzott min. Horog magasság13 1 / 2 "
Forgás360 fok
Feszültség12V DC
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítottAlapmagasságAlap hosszaKiterjesztett max. Horog magasságKiterjesztett használható hatótávMagasságAnyagSzerelőlap hosszaÁr
VESTIL WTJ-2-G horganyzott acél W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€1,547.09
VESTIL WTJ-4 acél W hüvelykes teherautó daru, 44 hüvelykes kinyúlás 1000 Lb. Megnövelt kapacitás, sárga | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Acél10 5 / 8 "€1,127.83
VESTIL WTJ-4-G horganyzott acél W hüvelykes teherautó daru, 52 hüvelykes kinyúlás 1000 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Acél11 "€1,822.48
VESTIL WTJ-2 acél W hüvelykes teherautó-torlódaru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, sárga | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Acél10 5 / 8 "€856.02
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-2-DC acél egyenáramú, W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, sárga | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€1,728.19
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-2-G-DC horganyzott acél, egyenáramú, W hüvelykes teherautó daru, 500 Lb. Megnövelt kapacitás, szürke | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Acél11 "€2,101.78
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-2-SS rozsdamentes acél, W hüvelykes teherautó daru, 550 Lb. Megnövelt kapacitás, ezüst | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rozsdamentes acél11 "€4,802.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WTJ-4-DC acél, egyenáramú, W hüvelykes teherautó-gerendás daru, 44 hüvelykes, 1000 lb. Megnövelt kapacitás, sárga
€2,456.46 /Mértékegység