VESTIL WP-3636-CA acél munkaállvány görgővel, 36 hüvelyk x 36 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CHW Modell: WP-3636-CA

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,689.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék, sárga
Kompatibilis villa szélesség7.75 "
Ajtó szélessége16 "
Belépési stílusEgyoldali ajtó
Kibővített hátsó képernyő magassága60 "
Fork Pocket Center16 "
Villa zseb szélessége7 3 / 4 "
Villa vastagsága1.5 "
Keret színeKék, sárga
Első villa zseb magassága1 7 / 8 "
Korlát tervezésFix kapaszkodó
Korlát magassága42.13 "
Magasság69.75 "
Magas hátmagasság60 "
Hossz38.94 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső sínmagasság21 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Ajtók száma1
Peronhossz33.38 "
Platform szélesség33.38 "
Hátsó villa zseb magassága3 7 / 8 "
Szalaghossz36 "
Lábujj deszka magassága4 1 / 8 "
Felső sín magasság42 1 / 8 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekKibővített hátsó képernyő magasságaPeronhosszPlatform szélességLábujj deszka magasságaFelső sín magasságSzélességÁr
VESTIL WP-3636-CA-84B acél munkaállvány, 84 hüvelykes hátsó görgő, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG8CHX WP-3636-CA-84BAcélKék, sárga84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,764.42
ajánlatkérés
VESTIL WP-3648-CA acél munkaállvány, görgővel, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8CJC WP-3648-CAAcélKék, sárga60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,903.96
VESTIL WP-3648-CA-84B acél munkaállvány, 84 hüvelykes hátsó görgő, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8CJD WP-3648-CA-84BAcélKék, sárga84 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,833.26
ajánlatkérés
VESTIL WP-4848-CA acél munkaállvány görgővel, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8CJV WP-4848-CAAcélKék, sárga60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€2,127.46
VESTIL WP-4848-CA-84B acél munkaállvány, 84 hüvelykes hátsó görgő, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8CJW WP-4848-CA-84BAcélKék, sárga84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€2,020.65
ajánlatkérés
VESTIL WP-3636-2SF munkaállvány, 2 polc, 36 x 36 hüvelykes méret | CE4RUJ WP-3636-2SFAcélKék, sárga60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "€1,416.03
ajánlatkérés
VESTIL WP-3636-DD-84B munkaállvány, 84 hüvelykes hátul, kétoldalas ajtóbejárat, 36 x 36 hüvelykes méret | CE4RUK WP-3636-DD-84B--------€978.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-3636-CA acél munkaállvány görgővel, 36 hüvelyk x 36 hüvelykes méret
€1,689.12 /Mértékegység