Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WBS-CAUTION Műanyag hevederzáró figyelmeztető orsó, sárga / fekete

Raktáron
Tétel: AG8CDE Modell: WBS-FIGYELEM

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€159.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlátozó rendszer visszahúzható övfej
színekFekete sárga
Mélység3 3 / 7 "
Fej anyagaMűanyag, rozsdamentes acél
Magasság6 1 / 2 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Hossz2.25 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Szalagtekercsek száma1
Szalag szélessége2 1 / 2 "
Szalag hossza15 ft.
Szalag anyagaPoliészter
típusSzövet web
Földalatti használatNem
Szélesség3 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WBS-CAUTION Műanyag hevederzáró figyelmeztető orsó, sárga / fekete
€159.99 /Mértékegység