VESTIL WALL-S falra szerelhető kézi csörlő, egyszemélyes, 1500 Lb. kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8CCY Modell: WALL-S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
Kapacitás1500 lbs.
színekEzüst
Mélység15 "
Áttétel41:1
Kezelje a színtEzüst
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz9.6 "
FogantyúAcél
Magasság6"
Hossz15 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MűveletKézikönyv
Használja a1/4" kábel átmérő, 32 láb kábelhossz
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFogantyúhosszMagasságSzélességÁr
VESTIL WALL-D fali kézi csörlő, dupla, 1500 Lb. Kapacitás | AG8CCX WALL-D11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "€277.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WALL-S falra szerelhető kézi csörlő, egyszemélyes, 1500 Lb. kapacitás
€266.76 /Mértékegység