DESTACO 247, 267 sorozatú függőleges rögzítő bilincsek


Szűrő
Orsó: Lapos párna neoprén , Típus: Függőleges fogantyú tartsa lenyomva
StílusModellMagasság a szorítókar alattTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapSzorító kar stílusHandleSzorító kar hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
247-S
1.98 "1000 font.NemAcélKarimaSzilárd bárFüggőleges7.02 "€111.96
B
247-U
2"1000 font.NemAcélKarimaU-BárFüggőleges4.87 "€105.94
C
247-UB
2.33 "1000 font.NemAcélEgyenesU-BárFüggőleges4.87 "€110.06
B
267-U
3.08 "1200 font.NemAcélKarimaU-BárFüggőleges5.92 "€137.78
D
267-S
3.08 "1200 font.NemAcélKarimaSzilárd bárFüggőleges8.88 "€132.18

247, 267 sorozatú függőleges rögzítő bilincsek

Ezeket a Destaco 247 és 267 sorozatú függőleges tartóbilincseket úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsenek ki azáltal, hogy billenőmechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Ezek a bilincsek helyhez kötött alternatívát kínálnak az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzítik. Pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel, valamint korrózióálló acélszerkezettel rendelkeznek. Ezek az egységek 1200 font tartókapacitásúak, és nagyméretű rúdvezetőkkel rendelkeznek a kiváló oldalsó stabilitás érdekében. A munkadarabokat egy emelőkar segítségével tartják a helyükön, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 247 és 267 sorozatú függőleges rögzítő bilincseket hegesztési, köszörülési, megmunkálási és fémgyártási alkalmazásokban használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a bilincsek karimás vagy egyenes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyebb felszerelés érdekében, és ergonomikus fogantyúval rendelkeznek a kezelő minimális fáradtságának biztosítása érdekében. A kiválasztott modelleket neoprén orsókkal szállítjuk a kémiai stabilitás és a rugalmasság megőrzése érdekében széles hőmérséklet-tartományban. Ezek a Destaco 247-es és 267-es sorozatok U-rúddal és tömör rúd-szorítókar-változatban kaphatók Raptor Supplies az állítható orsó elhelyezkedéshez, valamint testreszabott rögzítések és fix rögzítés biztosításához.

Felhasználás

  • Ezek a Destaco 247 és 267 sorozatú függőleges rögzítőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazhatók, mint a megmunkálás, hegesztés, köszörülés és fémgyártás a fémmegmunkálásban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • Ezek a Destaco 247 és 267 sorozatú függőleges rögzítő bilincsek edzett acél perselyekkel vannak ellátva a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
  • A maximális tartóerő érdekében neoprén orsókkal szerelhetők fel.
  • A nagy rúdvezetők kiváló oldalirányú stabilitást tesznek lehetővé.
  • Ergonomikus fogantyúval rendelkeznek a felhasználó kényelméért.
  • Ezek a függőleges rögzítőbilincsek akár 1200 font terhelést is képesek tartani.
  • Karimás vagy egyenes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyebb beszerelés érdekében.
  • Ezek a Destaco 247-es és 267-es sorozatú gépek U-rúd- és tömörrúd-rögzítőkar-változatokban állnak rendelkezésre az állítható orsóhelyzet érdekében, és testreszabott rögzítést és rögzített rögzítést kínálnak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 247208-M és 267203-M: Ezek a lapos végű ragasztott neoprén (247208-M) és hatlapfejű orsók (267203-M) kompatibilisek a Destaco 247 és 267 sorozatú függőleges rögzítő bilincsekkel. Különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és cserélhetők, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, csökkentve a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. A lapos hegyű orsók olajállóak és LABS-mentesek. A hatlapfejű orsók teljesen menetes egységek, horganyozással, hogy ellenálljanak a korróziónak. Ezek az orsók ellenanyákat tartalmaznak a gyors és biztonságos rögzítéshez, valamint a rögzítési távolságok közötti beállításhoz. -22 és 212 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Destaco 247110 és 110122: A Destaco csavarrögzítőket a márka 247-es és 267-es sorozatú bilincseihez tervezték a könnyű használat, valamint az egységek funkcionalitásának növelése érdekében.
  • Destaco 247109 & 267102: A márka karimás alátétjei egyszerű felszerelést és biztonságos csatlakozást biztosítanak a rezgés ellen a befogási folyamat során.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 247 és 267 sorozatú függőleges lenyomó bilincseket az olyan iparági szabványok szerint gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a maximális felhasználói biztonság, a környezet egészsége és a bilincsek kiváló teljesítménye érdekében.

Telepítés

  • Ezek a függőleges rögzítőbilincsek karimás vagy egyenes alappal vannak felszerelve, menetes furatokkal a gyors és biztonságos felület- és pengeszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a függőlegesen lenyomva tartó billenőbilincs?

A billenőbilincs a munkadarab ellen hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?

A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?