VESTIL VWS-770-FF-DC targonca fix egyenáramú csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél

Tétel: AG8CCT Típus: VWS-770-FF-DC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,699.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
Akkumulátor12V
akkumulátor mérete8
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás770 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly a Poly-n
színekFekete sárga
Villa hossza30 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő típusaMerev
Magasság78 "
Vízszintes terhelési központ24 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz49 "
Emelési magasság max.59 "
Terhelhetőség770 lbs.
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság40.12 "
Min. Emelési magasság3.38 "
Min. Villák közötti szélesség26.75 "
Min. Szélesség a lábak között26.75 "
Az elemek száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
MűveletDC csörlő
Fázis1
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgők típusaForgó fékkel
Feszültség12V
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla hosszaCsökkentett magasságEmelt magasságHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL VWS-770-AA-DC targonca állítható egyenáramú csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél | AG8CCQ VWS-770-AA-DC-30 "1 9 / 16 "59 "48 "45 "78 "€5,022.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWS-770-FF-DC targonca fix egyenáramú csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél
€5,699.77 /Mértékegység