VESTIL VWS-770-AA-DC targonca állítható egyenáramú csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél

Tétel: AG8CCQ Típus: VWS-770-AA-DC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,077.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor12V
akkumulátor mérete8
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás770 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
színekFekete sárga
Villa hossza30 "
Villa szélessége3.13 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagafenolos
Első görgő típusaMerev
Magasság78 "
Vízszintes terhelési központ24 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb típusLovaglóülés
Láb szélessége4"
Hossz48 "
Emelési sebesség terhelve3.35 sec.
Emelési sebesség tehermentes4.34 sec.
Emelési magasság max.59 "
Terhelhetőség770 lbs.
Csökkentett magasság1 9 / 16 "
AnyagAcél
Max. Fork kívül Dia.24 "
Max. Belül Dia.47-1 / 4 "
Max. Leg Inside Dia.47 1 / 4 "
Max. Dia-n kívül24 "
Max. Utazási távolság57.4375 "
Max. Villák közötti szélesség24 "
Max. Szélesség a lábak között47.25 "
Min. Fork kívül Dia.6"
Min. Belül Dia.35-1 / 2 "
Min. Leg Inside Dia.35 1 / 2 "
Min. Emelési magasság1.56 "
Min. Dia kívül.6"
Min. Villák közötti szélesség6"
Min. Szélesség a lábak között35.5 "
Az elemek száma2
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
MűveletDC csörlő
Fázis1
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság59 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgők típusaForgó fékkel
Feszültség12V
Szélesség45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 221.4
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla hosszaCsökkentett magasságEmelt magasságHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL VWS-770-FF-DC targonca fix egyenáramú csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél | AG8CCT VWS-770-FF-DC-30 "3 3 / 8 "59 "49 "26.75 "78 "€4,710.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VWS-770-AA-DC targonca állítható egyenáramú csörlővel, 770 lb., fekete/sárga, acél
€6,077.36 /Mértékegység