VESTIL VTR-5.5-14-24 hordozható alumínium iker rámpa, 288 hüvelyk x 18 hüvelyk

Tétel: AG8CCD Modell: VTR-5.5-14-24
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,572.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás5500 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)1 1 / 4 "
Mélység288 1 / 2 "
Magasság9 7 / 8 "
TartalmazzaRozsdaálló
Hossz288 1/2 láb.
Terhelhetőség5500 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Munka magassága (in.)55-1/2
Max. Munkamagasság55 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Munkamagasság39 "
Biztonsági láncok száma2
Rámpa anyagaAlumínium
Biztonsági lánc minden hosszon34 "
Szíj típusaÁllítható rögzítő heveder
Használható szélesség14 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 420.75
Hajó hossza (cm)548.64
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységMagasságHosszMax. MunkamagasságMin. MunkamagasságÁr
VESTIL VTR-5.5-14-10 hordozható alumínium ikerjármű rámpa, 120 hüvelyk x 18 hüvelykes méret | AG8CCA VTR-5.5-14-105500 lbs.120 1 / 2 "6"120 1/2 láb.22 1 / 2 "16 "€5,060.03
ajánlatkérés
VESTIL VTR-5.5-14-16 hordozható alumínium ikerjármű rámpa, 192 hüvelyk x 18 hüvelykes méret | AG8CCB VTR-5.5-14-165500 lbs.192 1 / 2 "25 1 / 2 "192 1/2 láb.36 1 / 2 "25 1 / 2 "€5,870.38
ajánlatkérés
VESTIL VTR-5.5-14-20 hordozható alumínium ikerjármű rámpa, 240 hüvelyk x 18 hüvelykes méret | AG8CCC VTR-5.5-14-205500 lbs.240 1 / 2 "32 1 / 2 "240 1/2 láb.46 "32 1 / 2 "€7,664.35
ajánlatkérés
VESTIL VTR-6-14-14 hordozható alumínium iker rámpa, 168 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG8CCE VTR-6-14-146000 lbs.168 1 / 2 "22 1 / 2 "168 1/2 láb.32 "22 1 / 2 "€5,225.93
ajánlatkérés
VESTIL VTR-6-14-18 hordozható alumínium iker rámpa, 216 hüvelyk x 18 hüvelykes méret | AG8CCF VTR-6-14-186000 lbs.216 1 / 2 "29 "216 1/2 láb.41 "29 "€6,991.38
ajánlatkérés
VESTIL VTR-7-14-12 hordozható alumínium ikerjármű rámpa, 144 hüvelyk x 18 hüvelykes méret | AG8CCG VTR-7-14-127000 lbs.144 1 / 2 "19 "144 1/2 láb.27 "19 "€4,913.89
ajánlatkérés
VESTIL VTR-7-14-8 hordozható alumínium iker rámpa, 96 hüvelyk x 18 hüvelykes méret | AG8CCH VTR-7-14-87000 lbs.96 1 / 2 "5 4 / 5 "96 1/2 láb.17 1 / 2 "12 1 / 2 "€5,019.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VTR-5.5-14-24 hordozható alumínium iker rámpa, 288 hüvelyk x 18 hüvelyk
€11,572.96 /Mértékegység