VESTIL VST-3-Y lépcsős szék, 3 lépcsős, 12 x 17-9/16 hüvelykes, 500 font súlyú, sárga, polietilén | AG8CBL

VESTIL VST-3-Y lépcsős zsámoly, 3 lépcsős, 12 x 17-9/16 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén

Raktáron
Tétel: AG8CBL Modell: VST-3-Y

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblyÖsszeállított
Alap Spread34 "
Alapszélesség21 "
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Lépések közötti távolság9 3 / 8 "
Vámérték500 lbs.
Keret színeSárga
Magasság28.5 "
TartalmazzaGumi lábak és csúszásmentes szalagfelület
Létra hossza2 2/5 láb.
Létra típusaLépés
Hossz34 "
Terhelhetőség500 lbs.
Anyagpolietilén
Lépések száma3
Lépés színeSárga, fekete
Mélység9 1 / 4 "
Lépés a felső lépcső nélkül9 1 / 4 "
Lépés anyagapolietilén
Lépés szélessége17 "
Felső sapka anyagapolietilén
Felső lépésmagasság28-1 / 4 "
Felső lépcső hossza12 "
Felső lépcső szélessége17 9 / 16 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelső lépcső hosszaAlap SpreadAlapszélességFelső lépcső szélességeLépések közötti távolságLétra hosszaLépések számaMélységÁr
VESTIL VST-1-Y lépcsős szék, 1 lépcsős, 12-1/8 x 17-7/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 láb112 1 / 8 "€184.51
VESTIL VST-2-Y lépcsős szék, 2 lépcsős, 12 x 17-5/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 láb.28 5 / 8 "€313.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VST-3-Y lépcsős zsámoly, 3 lépcsős, 12 x 17-9/16 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén
€341.18 /Mértékegység