VESTIL VST-2-Y lépcsős szék, 2 lépcsős, 12 x 17-5/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén | AG8CBK

VESTIL VST-2-Y lépcsős zsámoly, 2 lépcsős, 12 x 17-5/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén

Raktáron
Tétel: AG8CBK Modell: VST-2-Y

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€313.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblyÖsszeállított
Alap Spread24 "
Alapszélesség21 "
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Lépések közötti távolság9 5 / 8 "
Vámérték500 lbs.
Keret színeSárga
Magasság19.5 "
TartalmazzaGumi lábak és csúszásmentes szalagfelület
Létra hossza1 3/5 láb.
Létra típusaLépés
Hossz24 "
Terhelhetőség500 lbs.
Anyagpolietilén
Lépések száma2
Lépés színeSárga, fekete
Mélység8 5 / 8 "
Lépés a felső lépcső nélkül8 5 / 8 "
Lépés anyagapolietilén
Lépés szélessége20.75 "
Felső sapka anyagapolietilén
Felső lépcső hossza12 "
Felső lépcső szélessége17 5 / 8 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3926909995
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Vestil VST-2-Y mely részei igényelnek rendszeres ellenőrzést és karbantartást?

A.

  • Lépések: Tisztítsa meg őket, és keressen szennyeződést / folyadékot / repedést vagy bármilyen más sérülést.
  • Öntött gumilábak: Vizsgálja meg őket jelentős kopás vagy sérülés szempontjából.
  • Címkék: Cserélje ki a hiányzó, sérült vagy nem olvasható címkéket.
  • Csúszásgátló szalagcsíkok: A lépcsők felületére 3 csúszásgátló szalagcsíkot kell felhelyezni. Ügyeljen arra, hogy a szalagcsíkok ne váljanak le a lépcsőkről.

K. Mennyi ennek a zsámolynak a maximális terhelhetősége?

V. A maximális teherbírása 500 font.

K. Milyen biztonsági eljárásokra kell figyelnem ennek a lépcsős zsámolynak a használatakor?

A.

  • Ne lépje túl az egység névleges terhelhetőségét.
  • Ne lépjen egyenetlen, ívelt vagy sérült felületekre.
  • Ne használja a készüléket ajtó előtt, kivéve, ha az ajtó nyitott helyzetben van rögzítve.
  • Ne hagyja ki a lépéseket.

Termékváltozatok

TermékekModellFelső lépcső hosszaAlap SpreadAlapszélességFelső lépcső szélességeLépések közötti távolságLétra hosszaLépések számaMélységÁr
VESTIL VST-1-Y lépcsős szék, 1 lépcsős, 12-1/8 x 17-7/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 láb112 1 / 8 "€184.51
VESTIL VST-3-Y lépcsős szék, 3 lépcsős, 12 x 17-9/16 hüvelykes, 500 font súlyú, sárga, polietilén | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 láb.39 1 / 4 "€341.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VST-2-Y lépcsős zsámoly, 2 lépcsős, 12 x 17-5/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén
€313.95 /Mértékegység