VESTIL VSSG-975 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 120 hüvelyk x 90 hüvelyk méret | AG8CBG

VESTIL VSSG-975 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 x 120 hüvelyk x 90 hüvelyk méret

Tétel: AG8CBG Modell: VSSG-975
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,392.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapu
Összeomlott magasság7 1/2 láb.
Összecsukott szélesség15 "
színekSzürke
kontakt típusFöld felett
Mélység1 1 / 2 "
befejezGalvanizált
Keret mérő14 ga.
Kapu magassága84 "
Kapu stílusSquare, Elled Corners
Kapu vastagsága1 1 / 2 "
Kapu szélessége108 "
Nyomtáv14 ga.
Mérő (acél)15
Magasság90 "
Használati magasságban7 ft.
Hossz1.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Összecsukható kapuk száma1
típusSétakapu, egyetlen panel
Használható szélesség8–9 láb.
Kerék átm.2"
Szélesség108 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)228.6
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)259.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapu magasságaKapu szélességeMagasságHasználati magasságbanSzélességÁr
VESTIL VSSG-1070 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 144 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG8CAB VSSG-1070--84 "6 1/2 láb.120 "€1,123.79
ajánlatkérés
VESTIL VSSG-1080 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 144 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG8CAC VSSG-1080--96 "7 1/2 láb.120 "€1,247.06
ajánlatkérés
VESTIL VSSG-465 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 42 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8CAD VSSG-465--78 "6 ft.48 "€592.68
ajánlatkérés
VESTIL VSSG-470 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 42 hüvelyk x 78 hüvelyk méret | AG8CAE VSSG-470--84 "6 1/2 láb.48 "€652.70
ajánlatkérés
VESTIL VSSG-475 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 42 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG8CAF VSSG-475--90 "7 ft.48 "€715.78
ajánlatkérés
VESTIL VSSG-480 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 42 hüvelyk x 90 hüvelyk méret | AG8CAG VSSG-48090 "48 "96 "7 1/2 láb.48 "€775.87
ajánlatkérés
VESTIL VSSG-485 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 hüvelyk x 42 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG8CAH VSSG-485--102 "8 ft.48 "€808.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VSSG-975 egyszeresen összecsukható ollós kapu, 1.5 x 120 hüvelyk x 90 hüvelyk méret
€1,392.82 /Mértékegység