MJC sorozatú állkapcsoló agyak
A Ruland Manufacturing MJC sorozatú pofás tengelykapcsoló agyait úgy tervezték, hogy két forgó tengelyt összekapcsoljanak a nyomaték és a forgó mozgás átvitelére, miközben elnyelik az ütéseket, kijavítják az eltolódást és az úszóvégződést. Ideálisak ventilátorokhoz, szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, motorokhoz, keverőkhöz és szállítószalagokhoz. Ezek az ívelt pofás tengelykapcsoló agyak könnyű alumínium konstrukcióval rendelkeznek az alacsony tehetetlenség érdekében, és kiegyensúlyozott kialakítással rendelkeznek a nagy nyomaték érdekében. A tengelykapcsolók furatokkal és hornyokkal rendelkeznek a szoros csatlakozás és a pontos áramellátás érdekében, valamint egy hibabiztos mechanizmus arra az esetre, ha a pókbetétek nem kapcsolódnak egymáshoz. Válasszon az íves pofás tengelykapcsoló agyak széles kínálatából, amelyek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 és 30 mm-es furatméretekben kaphatók .