VESTIL VHPS-NM-1000-FF kézi hidraulikus kézi szivattyús targonca, keskeny árboc, 42 hüvelykes villahossz

Tétel: CE4RQT Modell: VHPS-NM-1000-FF
€2,891.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus targonca
Állítható villákNem
Állítható lábakNem
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység61.8125 "
Villa hossza42 "
Villa szélessége5.31 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.9 "
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság77.75 "
Láb szélessége5.31 "
Emelés fogantyúnkénti szivattyú3 / 4 "
Emelési magasság max.62 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Max. Utazási távolság58.5 "
Min. Emelési magasság3.5 "
Min. Villák közötti szélesség21.63 "
Min. Szélesség a lábak között21.63 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5.9 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szolgáltatási tartomány3 1/2 "- 62"
Szélesség27.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságÁllítható villákÁllítható lábakMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttSzolgáltatási tartománySzélességÁr
VESTIL VHPS-NM-1000-AA kézi hidraulikus kéziszivattyús targonca, keskeny árboc, 30 hüvelyk villahossz | CE4RQR VHPS-NM-1000-AA40.12 "IgenIgen2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "- 62"54.75 "€2,687.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-FF kézi hidraulikus kézi szivattyús targonca, keskeny árboc, 42 hüvelykes villahossz
€2,891.31 /Mértékegység