VESTIL VHPS-NM-1000-AA Kézi hidraulikus kézi szivattyús targonca, keskeny árboc, 30 hüvelykes villahossz

Tétel: CE4RQR Modell: VHPS-NM-1000-AA
€3,251.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus targonca
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység47.25 "
Villa hossza30 "
Villa szélessége3.13 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság78.38 "
Láb szélessége4.75 "
Emelés fogantyúnkénti szivattyú3 / 4 "
Emelési magasság max.62 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Max. Utazási távolság40.12 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között50 "
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség6.25 "
Min. Szélesség a lábak között35.44 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szolgáltatási tartomány2 1/8 "- 62"
Szélesség54.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságÁllítható villákÁllítható lábakMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttSzolgáltatási tartománySzélességÁr
VESTIL VHPS-NM-1000-FF kézi hidraulikus kéziszivattyús targonca, keskeny árboc, 42 hüvelykes villahossz | CE4RQT VHPS-NM-1000-FF58.5 "NemNem3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "- 62"27.38 "€2,389.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-AA Kézi hidraulikus kézi szivattyús targonca, keskeny árboc, 30 hüvelykes villahossz
€3,251.81 /Mértékegység