VESTIL VHPS sorozatú kézi targoncák


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Fekete sárga , Első görgő anyaga: Poly acélon , emelés fogantyúnkénti szivattyú: 3 / 4 " , Max. emelési magasság: 62 " , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Max. Lábak közötti szélesség: 50 " , Görgők száma: 4 , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon
StílusModellMax. Utazási távolságÁllítható villákÁllítható lábakMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttSzolgáltatási tartománySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VHPS-NM-1000-AA
40.12 "IgenIgen2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "- 62"54.75 "€3,251.81
ajánlatkérés
B
VHPS-NM-1000-FF
58.5 "NemNem3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "- 62"27.38 "€2,891.31
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?