VESTIL VGP-100-FF V-hornyú csőmozgató habbal töltött kerekekkel, 1,000 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG8BPL Modell: VGP-100-FF

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,004.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbölcsős teherautó
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Bölcső hossza30 "
Bölcső szélessége17 "
Fedélzeti magasság10 "
Nyomtáv1 / 4 "
Fogantyú magassága38 "
Fogantyúhossz19.13 "
Magasság38 "
Hossz49.13 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Kerekek száma2
Hátsó kerék átmérője16 "
Hátsó kerék anyagaTöltött hab
Statikus teherbírás1,000 font.
Egységes statikus kapacitás1000 lbs.
Súly kapacitás1000 lbs.
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaTöltött hab
Kerék szélessége4"
Szélesség22.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)59.37
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL VGP-100 V-hornyú csőmozgató pneumatikus kerekekkel, 600 Lb. Kapacitás, kék | AG8BPK VGP-100600 lbs.23.38 "€866.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VGP-100-FF V-hornyú csőmozgató habbal töltött kerekekkel, 1,000 Lb. Kapacitás, kék
€1,004.76 /Mértékegység