VESTIL VGP-100 V-hornyú csőmozgató pneumatikus kerekekkel, 600 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG8BPK Modell: VGP-100

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbölcsős teherautó
Kapacitás600 lbs.
színekKék
Bölcső hossza30 "
Bölcső szélessége17 "
Fedélzeti magasság10 "
Nyomtáv1 / 4 "
Fogantyú magassága38 "
Fogantyúhossz19.13 "
Magasság38 "
Hossz49.13 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Kerekek száma2
Hátsó kerék átmérője16 "
Hátsó kerék anyagaGumi
Statikus teherbírás600 lbs.
Egységes statikus kapacitás600 lbs.
Súly kapacitás600 lbs.
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége4"
Szélesség23.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)59.37
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL VGP-100-FF V-hornyú csőmozgató habbal töltött kerekekkel, 1,000 Lb. Kapacitás, kék | AG8BPL VGP-100-FF1000 lbs.22.62 "€1,004.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VGP-100 V-hornyú csőmozgató pneumatikus kerekekkel, 600 Lb. Kapacitás, kék
€866.02 /Mértékegység