VESTIL VBR-9 függőleges rúdtartó, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 hüvelykes méret

Tétel: AG8BKT Modell: VBR-9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€571.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges rács
Öböl kapacitása1000 lbs.
Öböl mélysége15 "
Öböl szélessége10.13 "
Kapacitás3000 lbs.
Lánc tartalmazzaIgen
színekKék
Mélység24 "
Polcok közötti távolság18 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv10 ga.
Mérő (acél)10
Magasság84.5 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
Hossz24.13 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma3
Szélesség39.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)61.28
Hajószélesség (cm)100.01
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VBR-9 függőleges rúdtartó, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 hüvelykes méret
€571.59 /Mértékegység