Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD4 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 10-24 x 3 hüvelykes | AE4JUT

APPROVED VENDOR 5LAD4 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 10-24 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JUT Modell: 5LAD4
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
€13.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.13 / 32 "
Szem kívül Dia.23 / 32 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz4"
Shank Dia.3 / 16 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD4 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 10-24 x 3 hüvelyk
€13.10 /Mértékegység