VESTIL V-PAD-S-611 vinil oszlopos védőpárna négyzet alakú, 6 láb, 11 hüvelykes méret, fekete

Tétel: AG8BUX Modell: V-PAD-S-611
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€992.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlopvédő
színekFekete
Mélység17 "
Megfelel az oszlop méretének11 "x 11"
Magasság72 "
TartalmazzaNylon kötelek és sárgaréz gyűrűk
Belül Dia.11 "
Hossz17 "
AnyagVinyl
Anyag súlya36 oz.
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési módszernylon kötél sárgaréz tömítőgyűrűkön keresztül, hogy a védőt kerek vagy négyzet alakú oszlophoz rögzítse
Kötél színSárga
Kötél AnyagNejlon
StackableIgen
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelül Dia.TételSzélességÁr
VESTIL V-PAD-I-610 viniloszlopos védőbetét I-gerenda, 3 láb, 10 hüvelykes méret, fekete | AG8BUA V-PAD-I-6107"72 "10 "Oszlopvédő16 "€569.67
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-611 viniloszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 11 hüvelykes méret, fekete | AG8BUC V-PAD-I-6117"72 "11 "Oszlopvédő17 "€569.67
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-612 Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 12 hüvelykes méret, fekete | AG8BUE V-PAD-I-6127"72 "12 "Oszlopvédő18 "€569.67
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-64 Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 4 hüvelyk, fekete | AG8BUG V-PAD-I-647"72 "4"Oszlopvédő10 "€556.86
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-65 viniloszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 5 hüvelykes méret, fekete | AG8BUJ V-PAD-I-657"72 "5"Oszlopvédő11 "€556.86
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-66 Vinyl oszlopos védőbetét I-beam, 6 láb, 6 hüvelyk, fekete | AG8BUL V-PAD-I-667"72 "6"Oszlopvédő12 "€556.86
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-67 Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 7 hüvelyk, fekete | AG8BUN V-PAD-I-677"72 "7"Oszlopvédő13 "€569.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL V-PAD-S-611 vinil oszlopos védőpárna négyzet alakú, 6 láb, 11 hüvelykes méret, fekete
€992.56 /Mértékegység