VESTIL ULTT-5448-4-YEL460-3 Ergonomic Lift/tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 460V/3 Phase, 54 x 48 Inch Size | AG8CYU

VESTIL ULTT-5448-4-YEL460-3 Ergonomikus emelő/dönthető asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 460 V/3 fázis, 54 ​​x 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CYU Modell: ULTT-5448-4-YEL460-3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,838.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Hengerek2
Magasság22 "
HP2 hp
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz54 "
Emelési sebesség13 mp/ ft.
Ajakmagasság12 "
Csökkentett magasság10 "
AnyagAcél
Max. Magasság24 "
Max. Hajlásszög44 fok
Max. Utazási távolság14 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság10 "
Motoros HP2
Hengerek száma2
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság3"
Platform szélesség54 "
Tápkábel hossza8 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság24 "
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 478.8
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEmelési sebességFázisPlatform szélességFeszültségÁr
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Ergonomikus emelő/billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 115V/1 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 mp/ ft.136 "115V AC€9,454.04
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Ergonomikus emelő/billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 230V/1 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 mp/ ft.136 "230V€9,454.04
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Ergonomikus emelő/billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 230V/3 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 mp/ ft.336 "230V€9,454.04
VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonomikus emelő/billenő asztal, 2000 Lb. Kapacitás, 460V/3 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXM ULTT-3648-2-YEL460-32000 lbs.13 mp/ ft.336 "460V AC€9,298.12
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Ergonomikus emelő/billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 115V/1 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 mp/ ft.136 "115V AC€10,344.51
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Ergonomikus emelő/dönthető asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 230V/1 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 mp/ ft.136 "230V€10,344.51
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Ergonomikus emelő/billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 230V/3 fázis, 36 x 48 hüvelyk méret | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 mp/ ft.336 "230V€10,344.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ULTT-5448-4-YEL460-3 Ergonomikus emelő/dönthető asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 460 V/3 fázis, 54 ​​x 48 hüvelykes méret
€10,838.26 /Mértékegység