VESTIL U-RACK-6 hordozható U-rack, 6000 Lb. Kapacitás készletenként, narancssárga | AG8BHK

VESTIL U-RACK-6 hordozható tároló U-rack, 6000 Lb. Kapacitás készletenként, narancs

Raktáron
Cikkszám: AG8BHK Modell: U-RACK-6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€190.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakásolás U-Rack
AssemblySzükséges a szerelés
Kapacitás6000 lbs.
színeknarancs
JellemzőkKapacitása 3000 font. Egységenként és 6000 font. Függőleges kötegenként, legfeljebb 4 egység magasra rakható
Magasság19 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Belső alsó szélesség16 "
Belső magasság15 1 / 2 "
Belső felső szélesség21 1 / 2 "
Hossz4"
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység4"
Teljes magasság19 "
Teljes szélesség25 "
Csomag mérete1
StackableIgen
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellJellemzőkBelső magasságTerhelhetőségTeljes mélységÁr
VESTIL U-RACK-10 hordozható tároló U-rack, 10000 Lb. Kapacitás készletenként, narancssárga | AG8BHJ U-RACK-10Kapacitása 5000 font. Egységenként és 10000 font. Függőleges kötegenként, legfeljebb 4 egység magasra rakható17 "10000 lbs.4 1 / 2 "€224.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL U-RACK-6 hordozható tároló U-rack, 6000 Lb. Kapacitás készletenként, narancs
€190.53 /Mértékegység