VESTIL TS-30-6630 teherautó dokkoló, 30000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság, acél | AG8BDE

VESTIL TS-30-6630 Truck Dockboard, 30000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság, acél

Raktáron
Tétel: AG8BDE Modell: TS-30-6630

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,158.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
ANSI osztályMH 30.2
Hajlítási szög11 fok
Kapacitás30000 lbs.
színekKék
FokozatINX-55
Magasság11 "
Hossz30 "
Terhelhetőség30000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Erő55000 psi
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 217.8
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet vastagságaMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségLemezvastagságSzélességÁr
VESTIL TS-10-6030 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYD TS-10 6030-3 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,949.02
VESTIL TS-10-6036 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYE 4W599 TS-10 6036-3 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,264.29
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság, acél | AG8AYF TS-10 6042--11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,499.76
VESTIL TS-10-6048 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYG 6XX33 TS-10 6048-3 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,919.13
VESTIL TS-10-6054 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 54 hüvelyk hosszúság, acél | AG8AYH TS-10 6054--14 "-54 "10000 lbs.-60 "€3,045.69
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYJ 9DR98 TS-10 6060-3 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,470.11
VESTIL TS-10-6066 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 66 hüvelyk hosszúság, acél | AG8AYK TS-10 6066--16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,643.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TS-30-6630 Truck Dockboard, 30000 Lb. Kapacitás, 66 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság, acél
€3,158.11 /Mértékegység