Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VS269NTA-8-4 légfék szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BCC 11G294

PARKER VS269NTA-8-4 légfék szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA3BCC Modell: VS269NTA-8-4Kereszthivatkozás: 11G294
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
€15.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
test anyagaSárgaréz
csatlakozásCső x MNPT
Hossz1.38 "
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás150 psi
Alak90 fokos könyök
Hüvely anyagaSárgaréz
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Menetméret11 / 16-20 "
Cső kívül Dia.1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakcsatlakozásHex méretStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.CsőmérettípusPkg. Menny.Ár
PARKER VS269AB-8-6 légfék szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-690 fokos könyökTömörítés-Cső a csőhöz-65 - 250F1 / 2 "1 / 2 "férfi10€228.28
PARKER 62AB-6 légfék szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE4WJC 5NJH4 62AB-6UnióTömörítés9/16Tube to Cube-65 - 250F3 / 8 "3 / 8 "-25€297.49
PARKER VS68AB-10-8 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE4WJD 5NJH6 VS68AB-10-8ConnectorTömörítés7/8Cső a csőhöz-65 - 250F5 / 8 "5 / 8 "férfi10€271.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VS269NTA-8-4 légfék szerelvény, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€15.56 /Mértékegység