VESTIL TS-15-6036 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG8AZJ Modell: TS-15-6036

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,000.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás15000 lbs.
színekKék
Fedélzet vastagsága3 / 8 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAcél
FokozatINX-55
Magasság12.81 "
Magasságkülönbség5"
Hossz35.81 "
Terhelhetőség15000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság12.81 "
Teljes hossz35.8125 "
Teljes szélesség62.5625 "
Lemezvastagság0.38 "
Erő55000 psi
Használható szélesség55 1 / 2 "
Szélesség62.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.95
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet vastagságaMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségLemezvastagságSzélességÁr
VESTIL TS-10-6030 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYD TS-10 6030-3 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,949.02
VESTIL TS-10-6036 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYE 4W599 TS-10 6036-3 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,264.29
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság, acél | AG8AYF TS-10 6042--11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,499.76
VESTIL TS-10-6048 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYG 6XX33 TS-10 6048-3 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,919.13
VESTIL TS-10-6054 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 54 hüvelyk hosszúság, acél | AG8AYH TS-10 6054--14 "-54 "10000 lbs.-60 "€3,045.69
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság, kék, acél | AG8AYJ 9DR98 TS-10 6060-3 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,470.11
VESTIL TS-10-6066 teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 66 hüvelyk hosszúság, acél | AG8AYK TS-10 6066--16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,643.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TS-15-6036 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság, kék, acél
€3,000.44 /Mértékegység