VESTIL TRP-2429-DH Plastic Truck, Dual Handles 24 x 29 Inch Size, 330 Lb. Capacity, Blue | AG8AXC

VESTIL TRP-2429-DH Plastic Truck, Dual Handles 24 x 29 Inch Size, 330 Lb. Capacity, Blue

Tétel: AG8AXC Modell: TRP-2429-DH

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő műanyag Dolly
Kapacitás660 lbs.
Görgős anyagGumi
Kerékméret5 "x 1 1 / 2"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekKék
Fedélzeti típusegyetlen
Mélység35.25 "
Keret anyagMűanyag
Talajtávolság8 3 / 8 "
Fogantyú magassága34 3 / 8 "
Magasság34.38 "
Tartalmazza(1) 34 3/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség
Hossz35.25 "
AnyagMűanyag
Max. Platform magasság8.38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
A platform magassága8.38 "
Peronhossz28 3 / 4 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség23 5 / 8 "
ÁramforrásKézikönyv
Használható hossz29 "
Használható szélesség23-5 / 8 In.
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)87.31
Hajó hossza (cm)89.54
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód8716805090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásKerékméretMagasságTartalmazzaHosszMax. Platform magasságA platform magasságaÁr
VESTIL TRP-1824 műanyag teherautó, összecsukható fogantyúval, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1824-2 műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€542.04
VESTIL TRP-1824-2-FB műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€651.36
VESTIL TRP-1824-FB műanyag teherautó, összecsukható fogantyúval, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1827-M műanyag teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1827-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-2334-M műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRP-2429-DH Plastic Truck, Dual Handles 24 x 29 Inch Size, 330 Lb. Capacity, Blue