VESTIL TRP-1824-2 műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWT

VESTIL TRP-1824-2 műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG8AWT Modell: TRP-1824-2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€542.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő műanyag Dolly
Kapacitás330 lbs.
Görgős anyagGumi
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekKék
Fedélzeti típuskettős
Mélység27.875 "
Összecsukott fogantyú magassága9 1 / 2 "
Keret anyagMűanyag
Talajtávolság5 5 / 8 "
Fogantyú magassága33 7 / 8 "
Magasság33.88 "
Tartalmazza(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség
Hossz27.875 "
AnyagMűanyag
Max. Platform magasság26.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
A platform magassága5.63 "
Peronhossz23 7 / 8 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség18 "
ÁramforrásKézikönyv
Felső polc magassága26 1 / 2 "
Használható hossz26.125 "
Használható szélesség17-7 / 8 In.
Szélesség17.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)86.04
Hajó hossza (cm)70.8
Hajószélesség (cm)45.4
HS-kód8716805090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásKerékméretMagasságTartalmazzaHosszMax. Platform magasságA platform magasságaÁr
VESTIL TRP-1824 műanyag teherautó, összecsukható fogantyúval, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1824-2-FB műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€651.36
VESTIL TRP-1824-FB műanyag teherautó, összecsukható fogantyúval, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1827-M műanyag teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1827-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-2334-M műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.77
VESTIL TRP-2334-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék, fékkel | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€1,023.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRP-1824-2 műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék
€542.04 /Mértékegység