VESTIL TRP-2334-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék, fékkel | AG8AXB

VESTIL TRP-2334-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék fékkel

Raktáron
Tétel: AG8AXB Modell: TRP-2334-M-FB

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,023.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő műanyag Dolly
Fék típusaLábtörés
Kapacitás660 lbs.
Kerékméret5 "x 1 1 / 2"
Fedélzet hossza33 7 / 8 "
Fedélzeti típusegyetlen
Fedélzet szélessége22 1 / 2 "
Összecsukott magasság9 7 / 8 "
Fogantyú magassága36 "
Magasság35.88 "
Hossz42.25 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Peronhossz34 "
Platform szélesség23 "
Használható hossz38.5 "
Használható szélesség24 1 / 2 "
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)91.12
Hajó hossza (cm)107.32
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8716805090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú magasságaKapacitásKerékméretMagasságTartalmazzaHosszMax. Platform magasságA platform magasságaÁr
VESTIL TRP-1824 műanyag teherautó, összecsukható fogantyúval, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1824-2 műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€542.04
VESTIL TRP-1824-2-FB műanyag teherautó, kétszintes, 18 x 24 hüvelykes, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€651.36
VESTIL TRP-1824-FB műanyag teherautó, összecsukható fogantyúval, 18 x 24 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1827-M műanyag teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-1827-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelyk, 330 font. Kapacitás, kék fékkel | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRP-2334-M műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRP-2334-M-FB műanyag teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes méret, 330 font. Kapacitás, kék fékkel
€1,023.67 /Mértékegység