Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.031.0075 Machine Screw Pan 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AB4QHJ 1ZY85

APPROVED VENDOR U51120.031.0075 Gépi csavartányér 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4QHJ Modell: U51120.031.0075Keresztszám: 1ZY85 / 126X79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.615 "
Fejmagasság0.178 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.031.0075 Gépi csavartányér 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
€9.99 /csomag