Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDOR / DODGE 136262 P2B-GTM-50M párnablokk és talpra szerelhető csapágy | BE3WEG P2B-GTM-50M

BALDOR / DODGE 136262 P2B-GTM-50M párnablokk és talpra szerelhető csapágy

Raktáron
Tétel: BE3WEG Típus: 136262Kereszthivatkozás: P2B-GTM-50M
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
€338.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyóscsapágy
Golyó anyagAcél
CsapágyanyagAcél
ZsírtípusUnirex N2
Mfr. Sorozat211 Sorozat
Gyűrű anyagaAcél
Tengelyméret50.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.58

Termék részletek:

Baldor / Dodge 136262 P2B-GTM-50M pillow block & base-mount bearing provides a stable and efficient means of supporting rotating shafts, preventing misalignment, reducing friction and absorbing shock & vibration. It is ideal for manufacturing, agriculture or material handling. This bearing transmits power and maintains rotational precision, making it a choice for industries that rely on heavy-duty machinery and equipment.

Jellemzők:

  • This Baldor / Dodge pillow block bearing has a grip-tight locking mechanism that ensures the bearing securely holds the shaft in place, minimising the risk of misalignment or slippage.
  • It features cast iron housing for strength and durability, providing a stable housing for the bearing.
  • Thus unit has a bearing steel insert to withstand heavy loads.
  • It has dual guard seals with flingers for protecting against contaminants and help retain lubrication for smoother operation.
  • This bearing has a greaseable design for easy maintenance and prolonging operational life by ensuring it remains properly lubricated.
  • It has a push-pull adapter that simplifies the process of attaching the shaft to the bearing.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Beprogramozhatom ezt a Grasslin digitális időzítőt úgy, hogy a kültéri lámpáimat BE kapcsolja naplementekor, majd egy meghatározott időpontban később este KI?

V. Igen, beprogramozhatja az időzítőt úgy, hogy napnyugtakor aktiválódjon, és egy előre meghatározott időpontban inaktiváljon, lehetővé téve a kültéri világítás pontos szabályozását.

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatÁr
BALDOR / DODGE 136259 P2B-GTM-35M Adapter tartó Csapágy | AM7JPV P2B-GTM-35M 136259208 Sorozat€346.73
BALDOR / DODGE 136263 P2B-GTM-55M szerelt golyóscsapágy | AM7JQD P2B-GTM-55M 136263212 Sorozat€665.62
BALDOR / DODGE 129223 P2B-GTM-115 párnablokk csapágyegység | BD6HEL P2B-GTM-115 129223211 Sorozat€338.18
BALDOR / DODGE 129227 P2B-GTM-207 párnablokk csapágyegység | BD6HEU P2B-GTM-207 129227214 Sorozat€515.16
BALDOR / DODGE 129229 P2B-GTM-211 párnablokk csapágyegység | BD6LLJ P2B-GTM-211 129229215 Sorozat€636.54
BALDOR / DODGE 129228 P2B-GTM-208 párnablokk csapágyegység | BD6MEF P2B-GTM-208 129228214 Sorozat€515.16
BALDOR / DODGE 129217 P2B-GTM-100 párnablokk csapágyegység | BD6NTX P2B-GTM-100 129217206 Sorozat€156.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 136262 P2B-GTM-50M párnablokk és talpra szerelhető csapágy
€338.18 /Mértékegység